• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'outils TORX® ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 1557/32
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1557/32
EAN / GTIN 4000896003860
Réf. fabricant 1557/32
Article hors catalogue L60140 222

Description

Description:

  • Bits en double
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T6 – T55
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.69 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 32

Livraison:

Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30
Embout-tournevis (bit) 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50 ∙ 2224-T55
Adaptateur 2250-1 ∙ 2250-2 ∙ 2250-3 ∙ 2250-5

Produits adaptés

Pièces de rechange