Pantalon artisan C50

Réf.: 155518609956C50
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
    Couleur schwarz / rot
    Taille de confection DE 50
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 155518609956C50
    EAN / GTIN 7330509753163
    Réf. fabricant 155518609956C50
    Article hors catalogue L00980 6125

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

    Poches
    Poches de protection des genoux
    Poches arrière avec soufflet, renforcées
    Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
    Poches intérieures
    Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches dont une avec fermeture à glissière, poche carte d'identité amovible
    Poches à clous - avec porte-outils, peuvent être insérées dans les poches avant.

    Détails
    Poche d'identité amovible
    Manchette à glissière en plastique
    Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
    Boutons métalliques
    Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

    Renforcement
    Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, poches arrière renforcées en CORDURA®

    Description:

    • Pantalon d'artisan fonctionnel et confortable avec des poches facilement accessibles, notamment une poche pour téléphone en matériau extensible qui convient à la plupart des téléphones
    • Poches de protection des genoux en tissu extensible CORDURA® pour un ajustement et une durabilité optimaux
    • Deux poches arrière avec soufflet et sangle pour porte-marteau, ainsi qu'une poche renforcée pour règle, une poche pour stylo et un porte-couteau
    • Les jambes pré-pliées offrent un excellent ajustement

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032