Pantalon artisan C44

Réf.: 155518608599C44
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
Couleur kornblau / schwarz
Taille de confection DE 44
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 155518608599C44
EAN / GTIN 7330509589885
Réf. fabricant 155518608599C44
Article hors catalogue L00980 3362

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Poches
Poches de protection des genoux
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches dont une avec fermeture à glissière, poche carte d'identité amovible
Poches à clous - avec porte-outils, peuvent être insérées dans les poches avant.

Détails
Poche d'identité amovible
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, poches arrière renforcées en CORDURA®

Description:

  • Pantalon d'artisan fonctionnel et confortable avec des poches facilement accessibles, notamment une poche pour téléphone en matériau extensible qui convient à la plupart des téléphones
  • Poches de protection des genoux en tissu extensible CORDURA® pour un ajustement et une durabilité optimaux
  • Deux poches arrière avec soufflet et sangle pour porte-marteau, ainsi qu'une poche renforcée pour règle, une poche pour stylo et un porte-couteau
  • Les jambes pré-pliées offrent un excellent ajustement

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032