Pantalon artisan Kevlar +stretch C152

Réf.: 155418609899C152
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
Couleur dunkelgrau / schwarz
Taille de confection DE 152
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 155418609899C152
EAN / GTIN 7330509657966
Réf. fabricant 155418609899C152

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Poches
Poches de protection des genoux
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches étaient l'une est avec fermeture à glissière, poche pour carte d'identité amovible, poche couteau avec rabat et panneau extensible
Poches à clous - avec porte-outils, peuvent être insérées dans les poches avant.

Détails
Poche d'identité amovible
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large passant de ceinture à l'arrière

Fonctionnalité
Panneaux élastiques sur l'empiècement arrière, les poches avant, le genou et sur le genou arrière

Description:

  • Pantalon d'artisan intelligent, flexible et solide avec des détails soigneusement conçus
  • Pantalon durable avec des détails précisément conçus pour répondre aux exigences professionnelles de liberté de mouvement, de fonctionnalité et de confort
  • Le matériau est solide et combiné avec des panneaux extensibles rend le pantalon idéal pour, par exemple, les poseurs de sols et les carreleurs qui travaillent souvent en position agenouillée
  • Ils ont des panneaux extensibles dans l'empiècement arrière, sur les poches avant et à l'arrière du genou pour une plus grande liberté de mouvement
  • Un certain nombre de poches fonctionnelles stratégiquement placées telles qu'une poche pour couteau en tissu renforcé avec du Kevlar®, un rabat et un panneau extensible ainsi que toute poche flex-phone facilement accessible en matériau extensible qui convient à la plupart des téléphones portables

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032