Echafaudage roulant 0,75 x 2,45 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 3 m

Réf.: 155348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 155348
EAN / GTIN 4031405947696
Réf. fabricant 155348

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Principe modulaire pour une utilisation flexible : Toutes les pièces d'échafaudage peuvent également être commandées individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
  • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outil grâce aux connexions enfichables et aux attaches rapides
  • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
  • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Hauteurs de travail jusqu'à 12,4 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Nombre de stabilisateurs : 4
  • Hauteur de travail : 5070 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 0 kg
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure latérale : 170 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 0 kg
  • Charge admissible : 2 kN/m2
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Largeur de l’échafaudage: 3242 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 4170 mm
  • Longueur d'échafaudage : 5073 mm
  • Remarque : Uniquement avec accessoires conforme à la norme DIN en 1004-1:2021
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 3070 mm
  • Longueur de la plate-forme : 2450 mm