Description:
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC
pointes à 45° d'angle
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)
Surfaces de préhension décalées, autoserrantes sur écrous et tubes
Caractéristique(s):
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 70,5 mm
- Longueur totale [mm]: 200 mm
- Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
- Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
- Matériau: Acier de traitement
- Surface: chromé
- Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
- Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
- Épaisseur de la pointe: 2,8 mm
- 1000 V isolé: oui
- Version anti-étincelles: non
- avec lame: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui