• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à becs plats VDE avec manchons isolants VDE

Réf.: 1552090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1552090
EAN / GTIN 4010886815991
Réf. fabricant 1552090
Article hors catalogue L60160 745

Description

Description:

Acier trempé spécial GEDORE chromé
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 51 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 170 mm
  • Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 16,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • avec lame: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui