• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince combinée VDE Power avec manchons isolants VDE

Réf.: 1550969
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1550969
EAN / GTIN 4010886816073
Réf. fabricant 1550969

Description

Description:

Effet de levier important pour une coupe aisée
Pour tous les fils, y compris les cordes à piano, 1,6 mm
Acier trempé spécial GEDORE chromé
JC = chromée, poignées de protection 2 composants
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 39,5 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 58 mm
  • Hauteur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 205 mm
  • Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 27,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 12,4 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui