• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de matrices de poinçonnage, 8 pièces, 3-25 mm

Réf.: 1549510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1549510
EAN / GTIN 4017981573047
Réf. fabricant 1549510
Article hors catalogue L60160 5121

Description

Description:

Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
Arête de coupe trempée
Dans un sac à roulettes en plastique

Caractéristique(s):

  • Rangement: Sacoche plastique à roulettes
  • Version: Tranchant trempé
  • Largeur totale [mm]: 85 mm
  • Hauteur totale [mm]: 85 mm
  • Longueur totale [mm]: 210 mm
  • Surface: Tige laquée
  • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non