Jogging haute-visibilité XL

Réf.: 154925269955XL
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
Couleur high vis rot
Taille unisexe XL
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 154925269955XL
EAN / GTIN 7330509620465
Réf. fabricant 154925269955XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% Polyester, molleton piqué, intérieur brossé 260 g/m².

Poches
Poche sur la jambe avec soufflet et rabat
Poche arrière avec soufflet
Poches latérales, dont une avec poche intérieure pour téléphone avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Coupe ample
Coutures minimales

Reflex
Détails réfléchissants, Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante coupée de 50 mm de large
Finition
Fond de pantalon à revers
Taille en tricot côtelé

Détails
Élastique et cordon de serrage à la taille

Description:

  • Le pantalon en tissu sweat certifié est un excellent choix pour ceux qui travaillent dans le secteur des transports
  • Le pantalon possède une poche sur la jambe avec fermeture à rabat, une poche arrière et une poche pour téléphone avec fermeture éclair à l'intérieur de la poche latérale
  • Poignets de cheville
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W