• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echafaudage roulant 0,75 x 1,80 m avec poutres mobiles Hauteur de plate-forme 8,45 m

Réf.: 154845
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 154845
EAN / GTIN 4031405548459
Réf. fabricant 154845
Article hors catalogue L90110 905

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
  • Poutres de déplacement en acier galvanisé pour un changement flexible de la position de travail (emplacement/structure)
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
  • Mouvement facile de l'échafaudage sur la poutre de conduite en desserrant huit vis
  • Construction centrale et latérale possible
  • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outil de plate-forme à plate-forme grâce aux connecteurs enfichables et aux attaches rapides
  • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
  • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Hauteurs de travail jusqu'à 12,45 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²
  • Afin de répondre aux exigences de la norme DIN en 1004-1:2021, cet échafaudage doit être installé ultérieurement
  • Option 1 – conversion en MSG : 2 des rails de sécurité de montage (code commande 027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
  • Option 2 – conversion en SG : Remplacer les garde-corps dans le sens de la longueur par un échafaudage roulant de garde-corps de sécurité de la longueur d'échafaudage appropriée (2 unités de niveau plate-forme Pro). Remplacer le côté avant du châssis de la rampe (niveau supérieur de la plate-forme) par le côté avant du châssis de la rampe SG dans la largeur appropriée. Il n'y a pas de jambes diagonales au-dessus de la première plate-forme

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 10580 mm
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 80 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 210 kg
  • Charge admissible : 2 kN/m2
  • Classe de largeur : W06
  • Utilisation en extérieur, structure centrale : non autorisée
  • Utilisation externe, construction latérale : non autorisée
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Largeur de l’échafaudage: 2309 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 9680 mm
  • Longueur d'échafaudage : 1905 mm
  • Remarque : Uniquement avec accessoires conforme à la norme DIN en 1004-1:2021
  • Classe de charge : 3
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 8578 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1800 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier