Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition hydrofuge, 240g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poches avant à soufflet
Poche téléphone
Poches à clous - avec poches à ciseau et porte-outils, peuvent être rangées dans les poches avant à soufflet
Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité
Grandes boucles de ceinture, Boucles, dont une avec anneau D
Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante de 60 mm de large
Renforcement
Poches arrière renforcées en CORDURA®
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Short d'artisan confortable avec une excellente coupe, des poches à clous libres renforcées et une poche arrière extra large avec soufflet
- Certifié selon la norme EN 20471, classe 2, vêtement de protection à haute visibilité
Norme:
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X