Pantalon Artisan+ C48

Réf.: 153218609400C48
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
Couleur grau
Taille de confection DE 48
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 153218609400C48
EAN / GTIN 7330509045794
Réf. fabricant 153218609400C48

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches de protection du genou
Poches avant à soufflet
Poche arrière avec soufflet
Poche supplémentaire pour couteau à la cuisse
Poches à clous - avec poches pour ciseau et porte-outils, peuvent être glissées dans les poches avant à soufflet

Détails
Poche d'identité amovible
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large passant de ceinture à l'arrière

Renforcement
Renforcement en CORDURA® aux genoux

Description:

  • Pantalon parfait pour les poseurs de sols avec une poche supplémentaire pour couteau, une poche sur la jambe, des poches renforcées pour clous libres qui peuvent être arrêtées dans les poches avant à soufflet
  • Avec les poches de protection des genoux en CORDURA®, vous avez un grand confort de travail lorsque vous travaillez beaucoup à genoux
  • Certifié selon la norme EN14404 avec une protection des genoux certifiée EN14404, art : 4018, 4000, 4008

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032