Pièce d'élargissement 1,1/2″ à 2,1/2

Réf.: 1531220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Jeu de tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1531220
    EAN / GTIN 4010886815496
    Réf. fabricant 1531220

    Description

    Description:

    En acier spécial GEDORE, bruni

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 40,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1.1/2″
    • Carré d'entraînement [métrique]: 63 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 2.1/2
    • Longueur totale [mm]: 93 mm
    • Matériau: acier
    • Surface: bruni
    • Fusible: Bague et goupille de sécurité
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires