• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis, forme courte, fente de 4 mm

Réf.: 1531174
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1531174
EAN / GTIN 4010886815304
Réf. fabricant 1531174
Article hors catalogue L60160 1355

Description

Description:

Pour les endroits exigus
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Marquage de la forme d’entraînement au bout du manche

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 80 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 25 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 4,0 mm
  • Épaisseur du tranchant: 0,8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires