Pantalon peintre C50

Réf.: 153112101098C50
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
Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 50
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 153112101098C50
EAN / GTIN 7330509755136
Réf. fabricant 153112101098C50

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 320 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic, Poche sur la jambe avec poche pour stylo, poche pour téléphone et poche d'identification
Poches de protection du genou
Poches avant avec soufflet
Poches à clous - peuvent être rangées dans les poches avant à soufflet
Détails
Boucle latérale pour marteau
Boucles, une avec anneau en D
Montée à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques

Renforcement
Renforcement des genoux, des poches arrière et de la poche de remplissage en CORDURA®

Description:

  • Pantalon de peintre avec la bonne fonctionnalité nécessaire pour un confort quotidien au travail
  • Le tissu en coton a un excellent pouvoir absorbant et empêche la peinture d'entrer en contact avec votre peau
  • Poches genouillères renforcées, poches arrière et poche pinceau en CORDURA®

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032