Pantalon Artisan C150

Réf.: 153013708800C150
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
Couleur marineblau
Taille de confection DE 150
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 153013708800C150
EAN / GTIN 7330509044346
Réf. fabricant 153013708800C150

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches de protection du genou
Poches avant à soufflet
Poches à clous - avec poches pour ciseau et porte-outils, peuvent être rangées dans les poches à soufflet avant

Détails
Poche d'identité
Verrouillage métallique à glissière
Couture intérieure de jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Renforcement
Des genoux et des poches arrière renforcés en CORDURA®

Description:

  • Un pantalon de travail classique en constante évolution
  • Le pantalon est conçu pour vous rendre efficace dans votre travail et comporte de nombreuses touches réfléchies et des solutions de poches intelligentes
  • Il comporte des points à trois aiguilles aux endroits exposés - ce qui rend le pantalon si durable que nous pouvons offrir une garantie à vie sur les coutures
  • Les poches de genou sont en outre renforcées avec du CORDURA®

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032