Pantalon Artisan C56

Réf.: 153013109900C56
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 56
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 153013109900C56
EAN / GTIN 7330509298992
Réf. fabricant 153013109900C56

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, toile, 270 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche règle avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches protection genou
Poches avant à soufflet
Poches à clous - avec poches ciseau et porte-outils, peuvent être glissées dans les poches à soufflet avant

Détails
Poche d'identité
Verrouillage métallique à glissière
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Renforcement
Des genoux et des poches arrière renforcés en CORDURA®

Description:

  • Un pantalon classique d'artisan en constante évolution
  • Le pantalon a des coutures à trois aiguilles dans les zones critiques - ce qui rend le pantalon si durable que nous pouvons fournir une garantie à vie sur les coutures
  • En outre, les poches de genouillères sont renforcées avec du CORDURA®

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032