Description:
- Glissières des tiroirs ∙ montées sur roulements ∙ paire
Pour servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 152N ∙ 168N ∙ 169HD ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 174 années → 2000
Glissière rivetée ∙ dimensions intérieures des supports : 545 mm
Complète ∙ par paire - Made In Germany
- Poids net (kg): 0.39 kg
Exclusion de responsabilité
L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.