Exécution:
Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²
Matière fluorescente en 85% polyester et 15% coton, 100% Coton
Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité
Boucles, une avec anneau D
Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec poche stylo, poche supplémentaire et poche pour téléphone
Poches de protection du genou
Poches avant à soufflet
Poches arrière à soufflet
Poches à clous - avec poches pour ciseau et porte-outils, peuvent être rangées dans les poches avant à soufflet
Renforcement
Renforcement en CORDURA® sur les sections exposées
Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante de 70 mm de large
Description:
- Pantalon haute visibilité avec renforts CORDURA® aux genoux pour une durabilité supplémentaire
- Ce pantalon offre la bonne protection et une fonctionnalité intégrée
- Poche à rabat avec une poche supplémentaire
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1 des vêtements de protection à haute visibilité
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W