Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches de protection du genou
Poches avant avec soufflet
Poches à clous - avec poches à ciseau et porte-outils, peuvent être glissées dans les poches à soufflet avant
Détails
Poche d'identité
Verrouillage métallique à glissière
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière
Renforcement
Poches à clous renforcées en CORDURA®, poche pour règle, genoux et poches arrière
Description:
- Pantalon d'artisan dans un tissu léger, confortable et résistant
- Parfait pour le travail dans un environnement chaud
- Bonne résistance à la déchirure et performance de séchage rapide
- Le pantalon 1525-craftsman vous donne une haute fonctionnalité avec diverses solutions de poches et un matériau durable, un bon ajustement et un excellent confort
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032