Outil d'insertion et de retrait

Réf.: 1523228
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outils d'extraction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1523228
    EAN / GTIN 4017981317344
    Réf. fabricant 1523228
    Article hors catalogue L60160 5292

    Description

    Description:

    Pour le vissage et le dévissage rapide et sans efforts de goujons, de vis express et de vis à deux filetages
    Avec emmanchement six pans
    Avec entraînement à douille hexagonale

    Caractéristique(s):

    • Taille de sortie vis à double filetage: M12
    • Largeur totale [mm]: 26 mm
    • Hauteur totale [mm]: 26 mm
    • Longueur totale [mm]: 80 mm
    • 1000 V isolé: non
    • certifié VDE: non