Pantalon artisan stretch 4D C150

Réf.: 152216459933C150
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
Couleur schwarz / gelb
Taille de confection DE 150
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 152216459933C150
EAN / GTIN 7330509723906
Réf. fabricant 152216459933C150

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²

Poches
Poche sur la jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - avec porte-outils et une poche supplémentaire avec fermeture éclair
Poche extérieure de protection du genou
Poches à soufflet, poche stylo et poche couteau. Couvercle avec bouton aimanté caché
Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Couture intérieure de la jambe avec double couture
Grande boucle au dos, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau

Finition
Fond de jambe avec renfort CORDURA®, Cordon de bas de jambe avec bouton pression

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®, poches à clous renforcées en CORDURA®, poches arrière, poche mètre, poches jambes, genoux et ourlet

Fonctionnalité
Étirement dans 4 directions, panneau en maille à l'arrière du genou

Description:

  • Pantalon d'artisan fabriqué dans un tissu plus léger à 4 sens d'élasticité qui offre un confort ultime
  • Le pantalon a une coupe plus fine et un aspect plus serré, et la taille élastiquée offre un confort tout au long de la journée
  • Dispose de poches genouillères en CORDURA®-stretch avec ouverture en bas, de poches étui dont l'une est zippée, de poches arrière à soufflet dont l'une est zippée, d'une poche règle et d'une boucle porte-marteau des deux côtés. L'insert en filet à l'arrière des genoux permet une ventilation accrue, ce qui est le plus apprécié lors de longues journées de travail éprouvantes

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032