Description:
Porte-pointe pour outils à emboîter (mâchoire, anneau, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017, type II, classe A, avec certificat de contrôle traçable, étalonné pour un écart maximal toléré de +/- 3% et donc plus précis que les +/- 4% requis par la norme
Double échelle N-m et lbf-ft
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre entraînement [mm]: 318 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Largeur du logement [mm]: 22 mm
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Montage en série
- Fabrication
- Maintenance et entretien
- Largeur totale [mm]: 44 mm
- Hauteur totale [mm]: 44 mm
- Longueur totale [mm]: 1.198 mm
- Longueur du levier côté entraînement [mm]: 318 mm
- Longueur du levier côté poignée [mm]: 880 mm
- Longueur d'étalonnage: 1119,9 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
- Nonius Nm: 1 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Sécurité de goupille
- Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
- Type d'échelle: Dual
- Entraxe [métrique]: 56,0 mm
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie
- Véhicules de construction et utilitaires
- Militaire
- Energie
- Machines
- Services
- Agriculture
- Oil & Gas