Clé dynamométrique TORCOFIX K 3/4″ 150-750 Nm

Réf.: 1521365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Couple maximal 750 Nm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1521365
EAN / GTIN 4002805922767
Réf. fabricant 1521365
Article hors catalogue L60160 791

Description

Description:

1/4″, 3/8″, 1/2″ carré de tête de champignon. A partir de 3/4″ avec entraînement carré
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %) requis par la norme
Double échelle N-m et lbf-ft
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 34,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré traversant
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Nombre de dents: 36
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 69 mm
  • Hauteur totale [mm]: 51 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.235 mm
  • Longueur d'étalonnage: 1128,7 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 69,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 38 mm
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • Graduation de l'échelle: 10
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Consommateurs
    • Energie
    • Ingénierie mécanique
    • Atelier
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gaz
    • Services publics
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier