Pochette à outils en cuir premium ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Phillips PH, Pr
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Système de transport d’outils |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 1520/64 | |
EAN / GTIN | 4000896214556 | |
Réf. fabricant | 1520/64 | |
Article hors catalogue | L60140 4258 |
Description
Description:
- Micro cuir robuste à la surface extra douce et hydrophobe
- Logo HAZET – finition haut de gamme
- Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
- Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® intérieur, Profil TORX® « tamper résistant »
- Taille: ∙ 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
- Dimensions / longueur : 275 mm x 310 mm x 65 mm
- Utilisation manuelle
- Nombre d'outils : 64
Livraison:
Clé mixte 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19
Pince multiprise 760-2
Tournevis détecteur de tension 839-1
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-4
Pince coupante diagonale 1803M-11
Levier de montage 1965-21
Lampe stylo à LED 1979N-71
Gants 1987N-4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-20
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/36
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6
Adaptateur 2250-1
Appareil de réglage des gicleurs d’essuie-glaces 4850-1