Exécution:
Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²
Poches
Poche sur la jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - avec porte-outils et une poche supplémentaire avec fermeture éclair
Poches avec soufflet, poche stylo et poche couteau. Couvercle avec bouton aimanté caché
Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Boutons métalliques
Anneau D dans la taille
Couture intérieure de la jambe avec double couture
Grande boucle au dos, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Renforcement
Poches à clous, poches arrière, poche mètre et poches de jambe renforcées en CORDURA®
Fonctionnalité
Étirement dans 4 directions
Description:
- La version short du pantalon d'artisan 1522
- Il a un matériau légèrement plus léger de 4-way stretch qui offre vraiment le confort ultime
- Le short a une coupe plus étroite et un look plus serré
- A des poches suspendues, une avec fermeture éclair, des poches arrière avec soufflet, une avec fermeture éclair, une poche pour règle et une boucle pour les porte-marteaux sur les côtés gauche et droit
- C'est le vêtement d'artisan parfait pour les jours chauds