Micromètre, grand tambour, 49 mm, 0-25 mm

Réf.: 152-332
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
    Métrologie analog
    Type de produit Butée micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 152-332
    EAN / GTIN 4946368022864
    Réf. fabricant 152-332
    Article hors catalogue L40010 8780

    Description

    Description:

    Le micromètre dispose d'un tambour à grande échelle pour un réglage fin et vous offre les avantages suivants: Graduation noire et rouge dans les deux sens (152-348 / 380). Le tambour à grande échelle permet une valeur de graduation élevée et une rotation très facile

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 25
    Précision : ±2 µm
    Valeur de graduation de l'échelle : 0,002 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
    Règle de mesure : Aluminium anodisé blanc
    Pouce/Métrique : Métrique