Exécution:
Matière principale
100% coton, sergé, 320 g/m²
Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité amovible
Boucles, dont une avec anneau en D
Boutons métalliques
Poches
Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse, Poche sur la cuisse avec fermeture à glissière, Poche sur la jambe avec double poche avec fermeture à glissière, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet. Poche sur la cuisse avec fermeture à glissière
Poches de protection du genou
Poches arrière avec soufflet
Poches à clous - avec supports d'outils de peinture personnalisés. Peuvent être rentrées à l'intérieur du pantalon
Poches intérieures angulaires
Finition
Haut de jambe réglable avec cordon de serrage et renforcement CORDURA®
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Renforcement
Poches avant, poches arrière, poche mètre, genoux et ourlet renforcés en CORDURA®
Description:
- Maintenant, vous pouvez porter un pantalon de peintre 100% coton sans craindre que la peinture ne s'infiltre dans votre peau
- Le tissu a une excellente capacité d'absorption et est doublé aux endroits clés pour éviter cela
- Ce pantalon à base de X1500 est conçu pour les peintres, les plâtriers et les briquetiers, avec des poches spéciales pour les outils comme les pinceaux, les couteaux à mastic et les spatules
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032