• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Werkzeug Satz ∙ schutzisoliert ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH ∙ 4

Réf.: 150/39
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150/39
EAN / GTIN 4000896239641
Réf. fabricant 150/39
Article hors catalogue L60140 5384

Description

Description:

Utilisation :
Travaux sur les circuits haute tension
  • Dans le coffret L-Boxx HAZET – tous les outils à portée de main
  • Manœuvre de composants sous tension comme les batteries, condensateurs ou distributeurs
  • L'utilisation de deux rallonges avec isolation de protection permet une installation et un démontage sans problème et en toute sécurité p. ex. de la batterie
  • Sécurité maximale grâce au contrôle de qualité permanent des outils
  • Pour les camions électriques de p. ex. MERCEDES-BENZMANDAFRENAULTSCANIAVolvo ainsi que les bus de ville électriques comme MERCEDES-BENZMANVDLIVECOSOLARISVolvoSCANIABYDSILEOLIKKERCOBUSMELLORKARSANIRIZAREBUSCOTEMSAEURABUSEASYMILENAVJALOCAL MOTORSHEULIEZ
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH
  • Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3
  • Dimensions / longueur : 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Nombre d'outils : 39

Livraison:

Embouts à système autobloquant ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Clé à fourche simple ∙ avec isolation de protection 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Clé polygonale simple ∙ avec isolation de protection 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Douille ∙ 6 pans ∙ avec isolation de protection 900KV-13 ∙ 900KV-14 ∙ 900KV-15 ∙ 900KV-16 ∙ 900KV-17 ∙ 900KV-19
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 916KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 917KV-5 ∙ 918KV-10
Pince de force coupante diagonale ∙ avec isolation de protection 1802VDE-22
Ciseaux pour câble ∙ avec isolation de protection 1804VDE-33
Pince extra-plate ∙ avec isolation de protection 1816VDE-22
Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection 1841BVDE-33
Pince universelle ∙ avec isolation de protection 1850VDE-44
Pince à dénuder ∙ avec isolation de protection 1860VDE-11
Couteau pour câbles et à dénuder ∙ avec isolation de protection 2156VDE-2