Jeu d'outils ∙ avec isolation de protection ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs, Profil à 12 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Clé à douilles |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 150/27 | |
EAN / GTIN | 4000896245550 | |
Réf. fabricant | 150/27 | |
Article hors catalogue | L60140 5652 |
Description
Description:
Utilisation universelle pour tous les travaux sur les systèmes haute tension dans l'artisanat, l'industrie ainsi que les véhicules électriques et hybrides
- Dans le coffret L-Boxx HAZET – tous les outils à portée de main
- Production conforme aux consignes DIN actuelles – Protection optimale et sécurité maximale grâce au contrôle de qualité permanent
- Évidement pour équipement avec clé dynamométrique 3⁄8″ ∙ avec isolation de protection 5109KV (5 – 25 Nm)
- Surface : avec isolation de protection
- IEC 60900:2018
- Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
- Sortie : Profil à 6 pans extérieurs, Profil à 12 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH
- Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH2
- Dimensions / longueur : 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Isolation de protection jusqu'à 1000 V
- Nombre d'outils : 27
Livraison:
Clé à fourche simple ∙ avec isolation de protection 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Clé polygonale simple ∙ avec isolation de protection 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-40
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2
Douille ∙ 6 pans 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-19
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 8816KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 8821KV-5
Pince de force coupante diagonale ∙ avec isolation de protection 1802VDE-22
Ciseaux pour câble ∙ avec isolation de protection 1804VDE-33
Pince extra-plate ∙ avec isolation de protection 1816VDE-22
Pince universelle ∙ avec isolation de protection 1850VDE-44
Couteau pour câbles et à dénuder ∙ avec isolation de protection 2156VDE-2