• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 60° 10 mm

Réf.: 150815 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 334

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 10 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Type d'outils HSS
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 334
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2,5 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,13 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150815 10
EAN / GTIN 4045197868077
Réf. fabricant 150815 10

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fraise à chanfreiner de précision à 60° avec pas différentiel.
Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents. Dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse. Nouveau revêtement TiAlN spécial pour une longue durée de vie.

Avantage(s):

Faibles vibrations tout au long du fraisage. Fonctionnement sans vibrations pour des résultats parfaits et une durée de vie optimale.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreins ronds et précis à 60°.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 60° 10 mm

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 60° 10 mm

Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
33,97 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock
32,46 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
31,46 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
413 article(s) en stock
33,97 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
272 article(s) en stock
17,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré 90 degré 60 degré 90 degré 90 degré
Norme DIN 334 DIN 335 C DIN 334 DIN 335 C DIN 335 C
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS
⌀ queue Ds 6 mm 6 mm
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2,5 mm 2,5 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner