Description:
Les disques fibre BASIC sont utilisés pour différents travaux de surface en fonction de la grosseur de grain, de la rectification à la finition mécanique. Un liquide de refroidissement ajouté assure une finition refroidie En tout cas, ils constituent un excellent choix pour tous les artisans à la recherche d'un outil fiable pour une utilisation universelle sur l'Acier, l'Aluminium et le Bois.
Caractéristique(s):
- Form: FIBER Disc
- Spécification : A-B02 V A100
- Dimension (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
- Diamètre: 125 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 100
- Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium;Bois
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Oxyde d'aluminium pour une grande longévité et une forte agressivité sur l'acier, les métaux non-ferreux et le bois
- Rentabilité maximale
- Liquide de refroidissement supplémentaire dans le liant pour un affûtage sans échauffement et une durée de vie plus longue
Utilisation:
- Conviennent pour une utilisation universelle sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière optimal
- Grosseur de grain 80/120 pour la finition