{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 40 mm | |
Revêtement | TiN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 10 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
Cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 10 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150396 40 | |
EAN / GTIN | 4045197087041 | |
Réf. fabricant | 150396 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 40 mm
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
144,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
98,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
68,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
93,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 | 90 | 60 |
Norm | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Cône morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |