{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour chanfreinage conique suivant DIN 74 AF | M8 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 3,2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150382 15 | |
EAN / GTIN | 4045197086525 | |
Réf. fabricant | 150382 15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 15mm
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
132,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
587 article(s) en stock
17,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 089 article(s) en stock
12,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
969 article(s) en stock
20,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |