• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner de précision 90° 23 mm

Réf.: 150379 23
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 23 mm
Revêtement TiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,8 mm
Longueur totale L 67 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M12
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Bleu
⌀ pré-perçage 3,8 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150379 23
EAN / GTIN 4045197445704
Réf. fabricant 150379 23

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
14
CuZn
N
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.