• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner 90° 10,4 mm

Réf.: 150180 10,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
576 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 10,4 mm
Revêtement TiN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2,5 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M5
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,12 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150180 10,4
EAN / GTIN 4045197085924
Réf. fabricant 150180 10,4

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
38
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents,dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées.
Exécution économique, amélioration des performances grâce au revêtement.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à chanfreiner 90° 10,4 mm

Fraise à chanfreiner 90° 10,4 mm

Sur demande
Disponibilité
576 article(s) en stock
20,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
35,98 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
35,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M5 M5 M5
Norme DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
Tolérance de queue h9 h9 h9
Type d'outils HSS HSS E HSS E
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner Fraises étagées et à chanfreiner