{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 31 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M16 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150130 31 | |
EAN / GTIN | 4045197741899 | |
Réf. fabricant | 150130 31 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 31mm
Sur demande
Disponibilité
342 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
116,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
141,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
60,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert |
Longueur totale L | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | Norme usine | DIN 335 C |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |