{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Pour ⌀ alésage | 20 mm - 25 mm | |
⌀ tête | 30 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 15 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150065 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085405 | |
Réf. fabricant | 150065 25 |