{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 12,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 100 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150023 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197959577 | |
Réf. fabricant | 150023 12,4 |