• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner HSS 120° 20 mm

Réf.: 150020 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 120
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 20 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 120 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme Norme usine
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,5 mm
Longueur totale L 59 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,16 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150020 20
EAN / GTIN 4045197301307
Réf. fabricant 150020 20

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les goujures sont rectifiées dans la masse. Conviennent également pour les aciers < 900 N/mm2.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.