• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon X1500 C156

Réf.: 150013708899C156
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 156
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150013708899C156
EAN / GTIN 7330509421932
Réf. fabricant 150013708899C156
Article hors catalogue L00980 2859

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²
Poches
Poche mètre extra large renforcée en CORDURA® avec poche stylo et porte-couteau
Poches de protection du genou
Poches avant coudées
Poches arrière avec soufflet
Poches à clous - avec porte-outils, peuvent être rentrées à l'intérieur du pantalon
Poche jambe avec double poche avec fermeture à glissière, poche stylo et poche téléphone intérieure en filet. Poche sur la cuisse avec fermeture à glissière
Détails
Manchette à bouton
Poche d'identité amovible
Boucles, une avec anneau D, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles, Couture d'entrejambe renforcée

Finition
Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage et renforcement CORDURA®

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés

Renforcement
Poches à clous, poches arrière, poche mètre, poches de jambe, genoux et ourlet renforcés en CORDURA®

Description:

  • Fonction et design jusque dans les moindres détails
  • Le pantalon est doté de poches pratiques, de porte-outils et de poches pour genouillères renforcées en CORDURA®

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032