• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre, taille standard, 0-25 mm, écrou de serrage, pince de broche, 0,001 mm

Réf.: 150-184
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150-184
EAN / GTIN 4946368386027
Réf. fabricant 150-184
Article hors catalogue L40010 10177

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre standard de taille moyenne qui vous offre les avantages suivants: Tige lisse et broche plate Avec une surface de broche à pointe en carbure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
précision : 2 µm
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique