Pant. Services +stretch +poc. flot. D116

Réf.: 149613309699D116
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
    Couleur mittelgrau / schwarz
    Taille de confection DE 116
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 149613309699D116
    EAN / GTIN 7330509689943
    Réf. fabricant 149613309699D116

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Poches
    Poches arrière
    Poches à clous
    Poches intérieures
    Poches genouillères - chargement par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
    Poche pour les jambes avec soufflet, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet
    Poche pour règle avec support pour pied à coulisse numérique, poche pour couteau et stylo

    Détails
    Boucle pour marteau sur le côté
    Manchette à glissière en plastique
    Anneau en D
    Boutons cachés

    Finition
    Fond de jambe réglable avec boutons

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Panneaux élastiques à l'entrejambe, mollet et poche genou

    Reflex
    Détails réfléchissants
    Renforcement
    Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous renforcées en CORDURA®

    Description:

    • Pantalon de service ripstop fonctionnel avec poches à clous renforcées en CORDURA®
    • Pour un ajustement et un confort optimaux, le pantalon est doté de panneaux extensibles au niveau des mollets et de l'intérieur des cuisses
    • Poche genou à chargement par le haut en CORDURA®-stretch
    • Détails soigneusement sélectionnés tels que des détails réfléchissants discrets, la poche mobile en maille, la poche mètre avec support pour pied à coulisse numérique et la poche pratique pour couteau font que le pantalon convient aux artisans
    • Non recommandé pour les métiers lourds

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057