Szolgálati nadrág + sztreccs + szögletes zsebek C62

Réf.: 149613304599C62
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
    Festék olivgrün / schwarz
    Konfekcióméret DE 62
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 149613304599C62
    EAN / GTIN 7330509547854
    Réf. fabricant 149613304599C62

    Description

    Kivitel:


    Főanyag
    60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

    Zsebek
    Hátzsebek
    Szegélyzsebek
    Belső zsebek
    Térdzsebek - felül patenttal és tépőzárral ellátott. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
    Lábzseb fújtatóval, tollzseb és belső telefonzseb hálós anyagból
    Húzóvonalzó zseb digitális kalibrátor tartóval, Kés- és tollzseb

    Details
    Szegélyhurok az oldalon
    Műanyag cipzáras slicc
    D-gyűrű
    Rejtett gombok

    Kivitel
    Mozgatható lábfej gombokkal

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek
    Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzseb

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek

    Világítás
    CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA®-erősítésű körömzseb

    Leírás:

    • Funkcionális ripstop szolgálati nadrág CORDURA®-erősítésű körömzsebekkel
    • A nadrág az optimális illeszkedés és kényelem érdekében a vádlin és a comb belső részén sztreccsbetétekkel rendelkezik
    • Top-rakodó térdzseb CORDURA®-sztreccsből
    • Gondosan megválasztott részletek, például diszkrét fényvisszaverő részletek, hálós mobilzseb, vonalzózseb digitális kalibrátor tartóval és praktikus készseb teszik a nadrágot alkalmassá a kézművesek számára
    • Nem ajánlott nehéz kézműves munkához

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057