• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre, surfaces en métal dur, 15 mm, écrou de serrage, pince de broche

Réf.: 149-184
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149-184
EAN / GTIN 4946368021751
Réf. fabricant 149-184
Article hors catalogue L40010 73

Description

Description:

Ce petit micromètre à surfaces de mesure en carbure vous offre les avantages suivants: Tige avec contre-écrou et une broche plate Broche en carbure de tungstène

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 15
précision : 2 µm
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique