Pantalon multinormes inhérent D120

Réf.: 148915128933D120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure
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
    Couleur marineblau / high vis gelb
    Taille de confection DE 120
    Type de produit Pantalons de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 148915128933D120
    EAN / GTIN 7330509627471
    Réf. fabricant 148915128933D120

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, antistatique, 260 g/m²

    Poches
    Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
    Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
    Poches avant coudées
    Poches arrière avec soufflet, renforcées
    Poches à clous renforcées à trois compartiments sur le devant
    Poche extérieure de protection du genou
    Détails
    Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
    Boucles, une avec anneau en D
    Manchette à fermeture éclair en plastique
    Étiquettes de certification externes
    Fonctionnalité
    Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, Sans métal
    Renforcement
    Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau du genou

    Reflex
    Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
    Finition
    Largeur de bas de jambe réglable avec boutons-pression en plastique

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Un pantalon au rapport résistance/poids exceptionnel
    • Le tissu est intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres
    • Le pantalon possède des panneaux renforcés CORDURA®/Kevlar®/Protal® aux genoux
    • Il comporte de nombreuses solutions de poches intelligentes conçues pour répondre aux normes de certification
    • Les poches soumises à une usure excessive sont renforcées par une double épaisseur pour prolonger leur durée de vie
    • Le pantalon possède des poches à clous, une poche mètre ouverte et des poches arrière sans rabat
    • Le tissu ripstop offre une résistance à la déchirure exceptionnelle. Certifié selon les normes EN 1149-5, EN ISO 20471, Classe 1
    • Lorsqu'il est combiné avec le 4089 XS-S, il obtient la certification Classe 3 selon la norme EN ISO 20471
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1
    • ATPV : 11,9cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1