• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pant. inhérent ret. flamme +stretch D112

Réf.: 148615128900D112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure
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
Couleur marineblau
Taille de confection DE 112
Type de produit Pantalon de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148615128900D112
EAN / GTIN 7330509662045
Réf. fabricant 148615128900D112

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant à la flamme, antistatique, 260 g/m²

Poches
Poches jambières avec rabat et fermeture à bouton, Poches jambières avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
Poches intérieures

Détails
Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
Loops, une avec anneau en D
Étiquettes extérieures
Venture à glissière en plastique
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Huile, saleté et hydrofuge, sans métal, panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

Finition
Les tailles C peuvent être étendues aux tailles C100

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Pantalon de service résistant à la flamme, idéal pour les travaux d'entretien
  • Pantalon de service flexible et résistant en matériau inhérent avec sections extensibles, spécifiquement adapté si vous effectuez des travaux d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur par des températures plus chaudes
  • Ce pantalon a une coupe plus étroite et des panneaux extensibles à l'entrejambe, au siège et aux genoux, ce qui lui donne encore plus de flexibilité et de mouvement
  • Certifié EN 1149-5 : IEC 61482-2, Classe 1 : EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • ATPV : 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (concernant le matériau extensible)

Norme:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (stretch material)