{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 1814 | |
□ capacité | 4,9 mm - 12 mm | |
Pour tarauds main DIN 352 | M5 − M20 | |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Longueur totale | 370 mm | |
Type de produit | Tourne-à-gauche |
Référence article | 148410 3 | |
EAN / GTIN | 4062406208202 | |
Réf. fabricant | 148410 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Tourne-à-gauche, réglable 3
Sur demande
Disponibilité
1 377 article(s) en stock
19,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
760 article(s) en stock
30,95 €
13,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
397 article(s) en stock
42,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 482 article(s) en stock
30,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 370 | 385 | 370 | 370 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ capacité | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
Pour tarauds main DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Type de produit | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche |