Tournevis, forme courte, fente 5,5 mm

Réf.: 1482432
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1482432
    EAN / GTIN 4010886812358
    Réf. fabricant 1482432
    Article hors catalogue L60160 3135

    Description

    Description:

    Pour les endroits exigus
    Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
    Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
    Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
    Marquage de la forme d’entraînement au bout du manche

    Caractéristique(s):

    • Version: avec trou de suspension
    • Forme de la lame: Rond
    • Largeur totale [mm]: 35 mm
    • Hauteur totale [mm]: 30 mm
    • Longueur totale [mm]: 81 mm
    • Modèle de poignée: 3K
    • Longueur de la lame: 25 mm
    • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
    • Largeur de la lame [mm]: 5,5 mm
    • Épaisseur du tranchant: 1 mm
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: non
    • antimagnétique: non
    • Hexagone d'entraînement: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Codage couleur: non
    • Poignée disponible: non
    • Isolé: non
    • Capuchon pivotant: non
    • Protégé contre la corrosion: non
    • Tête sphérique: non
    • Capuchon de frappe: non
    • Testé à la pièce: non
    • Enregistrement REACH disponible: oui
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires